Splintentrekset met geleidebus in houder (8-delig)

Artikelnummer: 457 101 5
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 3-4 weken
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
Artikelnummer 457 101 5
EAN/GTIN 4049002024566
Nummer fabrikant 457 101 5
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Rennsteig Werkzeuge GmbH, An der Koppel 1, 98587 STEINBACH-HALLENBERG, Deutschland, www.rennsteig.com

Omschrijving

Omschrijving:

  • Gemaakt van hooggelegeerd gereedschapsstaal
  • Geleidebus verzinkt-gechromateerd en gecoerd
  • Aangedreven pen gehard
  • Splintentrekker Ø 0,9 tot 3,9 mm met losse geleidebus
  • Splintentrekker Ø 5,9 mm met vaste huls
  • in kunststof tas

Kenmerk:

  • Gewicht: 180 g
  • Uitvoering: verzinkt
  • Profiel: 8-kant
  • Plaatsing: 8 stuk

Downloads en documenten

Geschikte producten

Diensten en productadviseurs

Login

Uw contactpersoon

Commissie instellen

Je klantenkaart

Laat de QR-code zien bij het afrekenen.
Opgehaald op 

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen