DIN69871 40 HYDRO 16X80 Hydraulic Chucks with DIN69871 Form ADB Shanks,for Semi-Finish and Finish Applications

Artikelnummer: 4559289
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
Producttype Hydrohouder

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 4559289
EAN/GTIN 7291075255027
Nummer fabrikant 4559289
L-nummer L24120 1923

Omschrijving

Omschrijving:

Hydraulische expansiekop, huisdiameter (BD) 38 mm, huislengte (LB) 43 mm, montagediameter aan werkstukzijde (DCONWS) 16 mm, schachtmaat (SS) 40

Kenmerk:

  • Diameter behuizing (BD) 38 mm
  • Lichaamslengte (LB) 43 mm
  • Aansluitcode machinezijde (CCMS) DIN69871
  • Montagediameter aan werkstukzijde (DCONWS) 16 mm
  • Lengte kraag (LPR) 80 mm
  • Schachtgrootte (SS) 40

Geschikte producten