DIN69871 50 SEM22X100 C ISO 3937 Shell Mill Holders with Coolant Holes and DIN 69871 Form ADB Tapered Shanks

Artikelnummer: 4539044
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 4-6 weken
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
Producttype Freesopsteekdoorn

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 4539044
EAN/GTIN 7291075294064
Nummer fabrikant 4539044
L-nummer L24120 1906

Omschrijving

Omschrijving:

Schachtfreeshouders, huisdiameter (BD) 47 mm, huislengte (LB) 100 mm, asdiameter machinezijde (DCONMS) 50 mm, asdiameter werkstukzijde (DCONWS) 22 mm, schachtmaat (SS) 50

Kenmerk:

  • Diameter behuizing (BD) 47 mm
  • Lichaamslengte (LB) 100 mm
  • Montagelengte aan werkstukzijde (LSCWS) 19 mm
  • Aansluitcode machinezijde (CCMS) DIN69871
  • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 50 mm
  • Montagediameter aan werkstukzijde (DCONWS) 22 mm
  • Koelvloeistofkarakteristiek (CSP) koelvloeistof Thru
  • Schachtgrootte (SS) 50

Geschikte producten