C6 ADI 25 Holders with CAMFIX Exchangeable Shanks for Boring Bars

Artikelnummer: 4509942
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
Producttype VDI-gereedschapsopname

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 4509942
EAN/GTIN 7291075098471
Nummer fabrikant 4509942
L-nummer L24230 181

Omschrijving

Omschrijving:

Snelwisselbeitelhouders, zittingsdiameter machinezijde (DCONMS) 63 mm, zittingsdiameter werkstukzijde (DCONWS) 25 mm, gereedschapslengte (LPR) 76 mm, stiftmaat (SS) 63

Kenmerk:

  • Diameter behuizing (BD) 54 mm
  • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 63 mm
  • Montagediameter aan werkstukzijde (DCONWS) 25 mm
  • Totale lengte (OAL) 114 mm
  • Lengte kraag (LPR) 76 mm
  • Schachtgrootte (SS) 63

Geschikte producten