SET SC32 SEAL 9 Set rechte spantangen met koelmiddeltoevoer voor MAXIN-krachtklemsystemen

Artikelnummer: 4505401
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 4-6 weken
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
Artikelnummer 4505401
EAN/GTIN 7291075215137
Nummer fabrikant 4505401

Omschrijving

Omschrijving:

Spantangensets, opnamediameter, max. werkstukzijde (DCONXWS) 25 mm, opnamediameter, min. werkstukzijde (DCONNWS) 6 mm, diameterbereik 6,8,10,12,16,20,25 mm, diameterbereik 6,8,10,12,16,20,25 mm, schachtgrootte (SS) SC32

Kenmerk:

  • Opnamediameter, max. aan werkstukzijde (DCONXWS): 25 mm
  • Opnamediameter, min. aan werkstukzijde (DCONNWS): 6 mm
  • Diameterbereik 6, 8, 10, 12, 16, 20, 25 mm
  • Schaftgrootte (SS): SC32