CAT50 ER40X 4″ B DIN 6499 ER Spantanghouder met conische schachten in Caterpillar vorm ADB

Artikelnummer: 4501608
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 4-6 weken
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
Producttype Spantanghouder

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 4501608
EAN/GTIN 7291075155457
Nummer fabrikant 4501608
L-nummer L24120 1448

Omschrijving

Omschrijving:

Spantang Chucks, Body diameter (BD) 2,48″, Connection diameter machine side (DCONMS) 50″, Connection Size (CSI) ER40, uitstekende lengte (LPR) 4″, schachtafmeting (SS) 50

Kenmerk:

  • Lichaamsdiameter (BD): 2,48″
  • Aansluitcode machinezijde (CCMS): CAT
  • Aansluitdiameter machinezijde (DCONMS): 50″
  • Verbindingsdiameter maximale werkstukzijde (DCONXWS): 1,025″
  • Verbindingsdiameter minimale werkstukzijde (DCONNWS): 0,12″
  • Verbindingsgrootte (CSI): ER40
  • Uitstekende lengte (LPR): 4″
  • Schachtafmeting (SS): 50

Geschikte producten