DIN2080 50 EM40X 90 DIN 6359/DIN 1835 Form B Endmill Weldon Holders with DIN 2080 AD Tapered Shanks

Artikelnummer: 4501017
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
Producttype Korte-boorhouder

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 4501017
EAN/GTIN 7291075132205
Nummer fabrikant 4501017
L-nummer L24120 1174

Omschrijving

Omschrijving:

Freeshouders, huisdiameter (BD) 90 mm, houderdiameter werkstukzijde (DCONWS) 40 mm, totale lengte (OAL) 216,8 mm, schachtmaat (SS) 50

Kenmerk:

  • Diameter behuizing (BD) 90 mm
  • Montagediameter aan werkstukzijde (DCONWS) 40 mm
  • Totale lengte (OAL) 216,8 mm
  • Lengte kraag (LPR) 90 mm
  • Schachtgrootte (SS) 50

Geschikte producten