Montageplaat 200 x 13 x 6 mm

Artikelnummer: 448 002 0
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
  • Minimale bestelhoeveelheid 10 Stuk
  • Stappen van de bestelling: 10 Stuk
op aanvraag
Geschatte levertijd: 3-4 weken
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
Artikelnummer 448 002 0
EAN/GTIN 4049002008078
Nummer fabrikant 448 002 0
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Rennsteig Werkzeuge GmbH, An der Koppel 1, 98587 STEINBACH-HALLENBERG, Deutschland, www.rennsteig.com

Omschrijving

Omschrijving:

  • voor montage- en uitlijningswerkzaamheden in de staal- en bruggenbouw
  • Speciaal gereedschapsstaal, gehard, gepolijst
  • Kegel geslepen
  • Speciale veiligheidsklopkop voorkomt materiaalafbrokkeling en vervorming
  • goudkleurig ondergedompeld gelakt

Kenmerk:

  • Gewicht: 148 g
  • Lengte: 200 mm
  • Uitvoering: Gepolijst
  • Kleur: goud
  • Diameter: 13 mm
  • Diameter punt: 6 mm