Wielhouder voor gereedschapkoffer XXL III (voorzijde) 61 mm

Artikelnummer: 44556
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
Artikelnummer 44556
EAN/GTIN 4010995445560
Nummer fabrikant 44556
L-nummer L60070 4753
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 SCHONACH, Deutschland, www.wiha.com

Omschrijving

Omschrijving:

  • Toepassing: Voor het bevestigen van het wiel van de gereedschapkoffer XXL III aan de voorzijde.
  • Reserve-wielhouder voor de gereedschapkoffer XXL III van Wiha. Kan uitsluitend voor het wiel aan de voorzijde gebruikt worden. Bevat 1 stuks.

Kenmerk:

  • Gereedschap voor elektra: Nee
  • Zelfbediening - Verpakking: Nee
  • ESD-artikel: Nee
  • breedte (mm): 179 mm
  • hoogte (mm): 202 mm
  • Totale lengte (mm): 61 mm