RM-SET1.1875H6B-B-C1S Enkelzijdige wisselruimers voor blinde gaten

Artikelnummer: 4445470
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 4-6 weken
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
Producttype Phillips-bit

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 4445470
EAN/GTIN 7291075224603
Nummer fabrikant 4445470
L-nummer L24220 137

Omschrijving

Omschrijving:

Indexable Reaming Tools, Connection diameter machine zijde (DCONMS) 1″, Cutting diameter (DC) 1-3/16″, Insert Seat Size Code (SSC) 4,0, totale lengte (OAL) 8,7″, bruikbare lengte (LU) 6,3″

Kenmerk:

  • Aansluitdiameter machinezijde (DCONMS): 1″
  • Snijdiameter (DC): 1-3/16″
  • Maximale snijdiepte (APMX): 0,87″
  • Plaatgroottecode (SSC) invoegen: 4.0
  • Totale lengte (OAL): 8,7″
  • Schachtlengte (LS): 2,2″
  • Bruikbare lengte (LU): 6,3″

Geschikte producten