RM-SET18.000H6T-B-C20S Single-Edged Indexable Reamers for Through Holes

Artikelnummer: 4445256
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 4-6 weken
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
Producttype Phillips-bit

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 4445256
EAN/GTIN 7291075222630
Nummer fabrikant 4445256
L-nummer L24220 83

Omschrijving

Omschrijving:

Ruimers met verwisselbare bladen, montagediameter machinezijde (DCONMS) 20 mm, snijdiameter (DC) 18 mm, code snijzitting (SSC) 3.0, totale lengte (OAL) 165 mm, effectieve lengte (LU) 110 mm

Kenmerk:

  • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 20 mm
  • Snijdiameter (DC) 18 mm
  • Snijlengte max. (APMX) 17 mm
  • Voer de code voor de stoelgrootte (SSC) 3,0 in
  • Totale lengte (OAL) 165 mm
  • Schachtlengte (LS) 50 mm
  • Effectieve lengte (LU) 110 mm

Geschikte producten