Zwenktaster met schuin geplaatste klok, Meetbereik per richting / behuizings-⌀: 0,2/39mm

Artikelnummer: 436276 0,2/39
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.

op aanvraag
Op voorraad
17 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Meetbereik per richting / behuizings-⌀ (mm) Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

  • Norm: Fabrieksnorm
  • Verpakking: stevige box

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Norm Fabrieksnorm
Meetbereik in elke richting 0,2 mm
Aflezing 0,002 mm
Afwijkingsmarge fe 5 µm
Totale afwijkingsmarge ftot. 20 µm
Meetwaarde-omkeerbereik fu 3 µm
Meetkogel-⌀ 2 mm
Zwenkbereik 2×110 graden
Lengte tastarm 15,2 mm
Meetkracht 0,3 N
Opspanschacht-⌀ h6 8 mm
Meettechniek analoog
Behuizing-⌀ 39 mm
Verpakking stevige box
Producttype Zwenktaster

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 436276 0,2/39
EAN/GTIN 4946368676258
Nummer fabrikant 513-445-10E
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Omschrijving

Uitvoering:

Met 20° schuin staande klok.
Uiterst nauwkeurige zwenktasters met edelsteengelagerd meetwerk, in handzame, robuuste uitvoering. De behuizing en de prismatische zwaluwstaarthouders zijn uit één stuk vervaardigd, daardoor is de inklemming uiterst buigvast. Corrosievast door mat verchroomde behuizing.
Mitutoyo − Edelsteengelagerd meetwerk met meetkogel van HM. Ongevoelig voor magnetische velden.

Toepassing:

Als nauwkeurig vergelijkingsmeetgereedschap voor controleren van afwijkingen van de nominale maat; voor rondloopcontroles, binnenmetingen, controle van parallelliteit en vlakheid, alsmede voor het uitlijnen van werkstukken.

Levering:

Inclusief spandoorn ⌀ 8 mm.

Accessoires:

Vierkanthouder nr. 436511, centreerhouder nr. 436512, scharnierend meetstatief nr. 359680.

Reservedeel:

Reservetaster met HM- of robijnkogel eenvoudig te bestellen op www.hoffmann-group.com.

Downloads en documenten

Geschikte producten