Afstandsring binnen-⌀ 6,3 mm, Ringbreedte: 1mm

Artikelnummer: 435230 1
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
7 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Ringbreedte (mm) Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Ringbreedte 1 mm
Producttype Instelring

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 435230 1
EAN/GTIN 2050001049049
Nummer fabrikant 205458
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Omschrijving

T.b.v.:

Mitutoyo precisie-binnenmeetgereedschappen.

T.b.v.:

Meetgereedschap nr. 435202, 435203: Gr. 35 − 60 en 50 − 150
Meetgereedschap nr. 435206, 435207: Maat 18 − 150