• Dit artikel zit niet meer in het assortiment. Als u op zoek bent naar een alternatief, klik dan op de links of neem contact met onsop.

Digitaal-analoge meetklok aflezing 0,001 mm, Meetbereik: 25mm

Artikelnummer: 434621 25
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.

op aanvraag
Artikel niet meer beschikbaar
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Meetbereik (mm) Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

  • Norm: Fabrieksnorm
  • Aansluiting: USB-aansluiting; Digimatic-aansluiting
  • Meetwaarde vastleggen: eenmalige instelling van het nulpunt

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Norm Fabrieksnorm
Meetbereik 25 mm
Aflezing naar keuze 0,01 / 0,001 mm
Maximale afwijking 0,003 mm
Aansluiting USB-aansluiting; Digimatic-aansluiting
Meetkracht ≤ 1,8 N
Opspanschacht-⌀ h6 8 mm
Meetwaarde vastleggen eenmalige instelling van het nulpunt
Meettechniek Digitaal
Oog aan achterwand behuizing nee
Energievoorziening Netvoeding
Producttype meetklok

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 434621 25
EAN/GTIN 4946368121123
Nummer fabrikant 543-551D
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Omschrijving

Uitvoering:

Groot digitaal display en extra analoge schaal. Eenmalig instellen van de nulpositie die vast is ingevoerd. Verplaatsingssnelheid heeft geen invloed op het meetresultaat. Door netaansluiting geschikt voor continumeting. Robuuste behuizing, exact gelagerde tasterstang.

Uitvoering - afbeelding:

Gegevensuitgang
Nulstellen
in willekeurige positie of absolute meetschaal.
Preset
Omschakeling 0,01 / 0,001 mm.
Aansluiting
voor netadapter.
Omkering telrichting
Weergave wisselt
van groen naar rood bij tolerantieoverschrijding.
Aan/uit
Meervoudige omschakeling
waardeopslag min. of max. en verschil.
Meetbereik instelbaar
nulpunt, analoge weergave.

Functie:

  • Kleurwisseling bij tolerantieoverschrijding.
  • Laagste waarde
  • Opslag hoogste waarde (bepaling omkeerpunt overbodig).
  • Nulpuntweergave bijv. voor tolerantiemetingen.
  • Omkering meetrichting

Levering:

Inclusief kabel nr. 497660, netadapter 220 V / 9 V / 500 mA.

Accessoires:

Signaalkabel nr. 498430, speciale taster nr. 434900; 434910; 434915.

Downloads en documenten

Geschikte producten