• Laatste kans! Slechts enkele artikelen beschikbaar en binnenkort uit ons assortiment.

Digitale Absolute-meetklok aflezing 0,001 mm, Meetbereik: 50mm

Artikelnummer: 434461 50
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.

op aanvraag
Op voorraad
9 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Meetbereik (mm) Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

  • Norm: Fabrieksnorm
  • Aansluiting: USB-aansluiting; USB-interface
  • Meetwaarde vastleggen: eenmalige instelling van het nulpunt

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Norm Fabrieksnorm
Meetbereik 0 mm - 50 mm
Aflezing naar keuze 0,0005 mm
Cijferhoogte 11 mm
Meetafwijking E MPE (meetbereik) 0,005 mm
Aansluiting USB-aansluiting; USB-interface
Meetkracht ≤ 2,3 N
Opspanschacht-⌀ h6 8 mm
Meetwaarde vastleggen eenmalige instelling van het nulpunt
Meettechniek Digitaal
Behuizing-⌀ 59 mm
dikte van de behuizing 44,2 mm
Oog aan achterwand behuizing nee
Energievoorziening Batterijvoeding
Aantal inbegrepen batterijen 1
Batterijtype Knoopcel
Artikelnr. inbegrepen batterijen / accu’s 081560 CR2032
Producttype Meetklok

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 434461 50
EAN/GTIN 4946368850320
Nummer fabrikant 543-730B
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Omschrijving

Uitvoering:

Multifunctionele standaard meetklok. Voordelig en eenvoudig te bedienen.
  • Bidirectionele communicatie is mogelijk, bijv. voor parametrisering via PC (Digimatic S1-interface).
  • Met ABSOLUTE-systeem. Eenmalig instellen van de beginpositie, die dan tot de volgende vervanging van de batterij het absolute nulpunt blijft.
  • Eenvoudige berekening en identificatie van hoogste waarde zijn mogelijk.
  • Uitgerust met een waarschuwingsfunctie voor het kalibratieschema.
  • De GO/±NG-beoordeling wordt uitgevoerd door de bovenste en onderste tolerantie in te stellen.

Levering:

Inclusief 1 batterij nr. 081560 gr. 2032.

Accessoires:

Signaalkabel nr. 497081, speciale taster nr. 434900; 434910; 434915.

Downloads en documenten

Geschikte producten