Digitale Absolute-meetklok aflezing 0,001 mm, Meetbereik: 12,5mm

Artikelnummer: 434461 12,5
Korting
€ 446,00
Prijs per 1 Stuk
Prijs geldig tot 31 jan. 2026
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.

op aanvraag
Op voorraad
124 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Meetbereik (mm) Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

  • Norm: Fabrieksnorm
  • Aansluiting: USB-aansluiting; USB-interface
  • Meetwaarde vastleggen: eenmalige instelling van het nulpunt

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Norm Fabrieksnorm
Meetbereik 0 mm - 12,5 mm
Aflezing naar keuze 0,0005 mm
Cijferhoogte 11 mm
Meetafwijking E MPE (meetbereik) 0,003 mm
Aansluiting USB-aansluiting; USB-interface
Meetkracht ≤ 1,5 N
Opspanschacht-⌀ h6 8 mm
Meetwaarde vastleggen eenmalige instelling van het nulpunt
Meettechniek Digitaal
Behuizing-⌀ 59 mm
dikte van de behuizing 38,1 mm
Oog aan achterwand behuizing nee
Energievoorziening Batterijvoeding
Aantal inbegrepen batterijen 1
Batterijtype Knoopcel
Artikelnr. inbegrepen batterijen / accu’s 081560 CR2032
Producttype Meetklok

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 434461 12,5
EAN/GTIN 4946368850030
Nummer fabrikant 543-700B
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Omschrijving

Uitvoering:

Multifunctionele standaard meetklok. Voordelig en eenvoudig te bedienen.
  • Bidirectionele communicatie is mogelijk, bijv. voor parametrisering via PC (Digimatic S1-interface).
  • Met ABSOLUTE-systeem. Eenmalig instellen van de beginpositie, die dan tot de volgende vervanging van de batterij het absolute nulpunt blijft.
  • Eenvoudige berekening en identificatie van hoogste waarde zijn mogelijk.
  • Uitgerust met een waarschuwingsfunctie voor het kalibratieschema.
  • De GO/±NG-beoordeling wordt uitgevoerd door de bovenste en onderste tolerantie in te stellen.

Levering:

Inclusief 1 batterij nr. 081560 gr. 2032.

Accessoires:

Signaalkabel nr. 497081, speciale taster nr. 434900; 434910; 434915.

Downloads en documenten

Geschikte producten