• Dit artikel zit niet meer in het assortiment. Als u op zoek bent naar een alternatief, klik dan op de links of neem contact met onsop.

Alternatief product:

Digitale Absolute-meetklok aflezing 0,001 mm, Meetbereik: 12,5mm

Artikelnummer: 434460 12,5
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
Meer dan 1 artikel bestellen? Naar snelle toegang

op aanvraag
Artikel niet meer beschikbaar
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Meetbereik (mm) Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

  • Norm: Fabrieksnorm
  • Aansluiting: USB-aansluiting; Digimatic-aansluiting
  • Meetwaarde vastleggen: eenmalige instelling van het nulpunt

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Norm Fabrieksnorm
Meetbereik 12,5 mm
Aflezing naar keuze 0,01 / 0,001 mm
Maximale afwijking 0,003 mm
Aansluiting USB-aansluiting; Digimatic-aansluiting
Meetkracht 1,2 N
Opspanschacht-⌀ h6 8 mm
Meetwaarde vastleggen eenmalige instelling van het nulpunt
Meettechniek Digitaal
Behuizing-⌀ 61 mm
dikte van de behuizing 39 mm
Oog aan achterwand behuizing nee
Energievoorziening Batterijvoeding
Aantal inbegrepen batterijen 1
Artikelnr. inbegrepen batterijen / accu’s 081560 357
Producttype meetklok

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 434460 12,5
EAN/GTIN 4946368586472
Nummer fabrikant 543-390B
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Omschrijving

Uitvoering:

Precisiemeetsysteem met glasschaal: verplaatsingssnelheid heeft geen invloed op het meetresultaat, meetwaarde blijft ook na uitschakelen behouden. Laag stroomverbruik. Grafische weergave voor tolerantievergelijking. Invoeren van een factor voor de meetwaarde mogelijk.

Uitvoering - afbeelding:

Display 330° draaibaar

Levering:

Inclusief 1 batterij nr. 081560 maat 357.

Accessoires:

Signaalkabel nr. 497080, speciale taster nr. 434900; 434910; 434915.

Downloads en documenten

Geschikte producten