1086 WRi Digitale meetklok IP64 25 mm (1”) 0,0005 mm

Artikelnummer: 4337751
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
Artikelnummer 4337751
EAN/GTIN 4059192066505
Nummer fabrikant 4337751
Fabrikant/verantwoordelijke persoon MAHR GmbH Göttingen, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 GÖTTINGEN, Deutschland, www.mahr.de

Omschrijving

Omschrijving:

Digitale meetklok MarCator 1086 WRi
IP-beschermklasse: IP 64
Gegevensinterface: Geïntegreerde draadloze verbinding, USB, Digimatic
Fabrieksnorm
Meetbereik in mm: 25 mm
Stapwaarde in mm: 0,0005, 0,001, 0,002, 0,005, 0,01
Cijferstapwaarde inch: .00002″, .00005″, .0001″, .0002″, .0005″
Levering: Batterij, testrapport, gebruiksaanwijzing, kartonnen verpakking