Zijkniptang Professional electric met DynamicJoint® 180 mm, 7″

Artikelnummer: 43340
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
Producttype Schroevendraaier

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 43340
EAN/GTIN 4010995433406
Nummer fabrikant 43340
L-nummer L60070 101220
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 SCHONACH, Deutschland, www.wiha.com

Omschrijving

Omschrijving:

  • Ontziet uw gezondheid: De speciale scharnierconstructie DynamicJoint® verlaagt de krachtsinspanning bij het knippen.
  • Verlaagt uw kosten: Duurzaam tegen roest door hoogwaardig verchroomd tangoppervlak.
  • Biedt u volledige bescherming: Elk gereedschap individueel getest bij 10.000 V AC en goedgekeurd voor 1.000 V AC.
  • Toepassing: Voor het knippen van kabels en zachte en harde draad. Voor werkzaamheden aan spanningvoerende delen tot 1.000 V AC.
  • Precies en zuiver snijden van zachte en harde draad
  • DynamicJoint® - Innovatief unieke scharnierconstructie
  • Werken waarbij handen en spieren ontzien worden
  • Veilig werken tot 1.000 V AC
  • Voor het knippen van zachte en harde draad mag een universele kniptang niet ontbreken in de uitrusting van de vakman. De zijkniptang Professional electric van Wiha bewijst zich als robuuste allround-tang en is veelzijdig inzetbaar. Het tangscharnier met DynamicJoint® zorgt voor een optimale overdracht van de handkracht naar de snijvlakken en een tot 40% hogere knipkracht. De nauwkeurige tang met halfronde kopvorm garandeert bovendien een nette knip. De ergonomisch gevormde tanghandgrepen zorgen voor comfortabel werken zonder moe te worden. Verder beschermt het hoogwaardig verchroomde tangoppervlak tegen roestvorming en geeft het de tang een lange levensduur. Daarnaast wordt de zijkniptang geproduceerd conform de internationale norm IEC 60900 en is deze daarom toegelaten voor werkzaamheden aan spanningvoerende delen tot 1.000 V AC.
  • Gemaakt conform IEC 60900.

Kenmerk:

  • VDE-gecertificeerd: Ja
  • Gereedschap voor elektra: Ja
  • Zelfbediening - Verpakking: Nee
  • ESD-artikel: Nee
  • Diameter max (mm): 2.3 mm
  • Totale lengte (mm): 180 mm
  • Totale lengte (Duim): 7″
  • knipkracht: 17
  • met batterij / oplaadbare batterij: Nee