Korrels met handbescherming 150 x 10 x 5 mm

Artikelnummer: 431 152 0
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
  • Minimale bestelhoeveelheid 5 Stuk
  • Stappen van de bestelling: 5 Stuk
op aanvraag
Geschatte levertijd: 3-4 weken
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
Artikelnummer 431 152 0
EAN/GTIN 4049002027567
Nummer fabrikant 431 152 0
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Rennsteig Werkzeuge GmbH, An der Koppel 1, 98587 STEINBACH-HALLENBERG, Deutschland, www.rennsteig.com

Omschrijving

Omschrijving:

  • voor het nauwkeurig markeren van een boorpunt en voor het geleiden van de boorpunt om afwijkingen te voorkomen
  • voor materialen met een hardheid tot maximaal 52 HRC
  • Werkstukpunt vervaardigd uit hooggelegeerd gereedschapsstaal
  • volledig gehard voor maximale overdracht van de slagkracht
  • Speciale veiligheidsklopkop voorkomt materiaalafbrokkeling en vervorming
  • Einde van de werkzaamheden geslepen en gepolijst
  • De eisen van gangbare normen (bijv. DIN) worden nageleefd of overtroffen.
  • alle metalen onderdelen zijn GS-gekeurd
  • goudkleurig ondergedompeld gelakt
  • 2-componenten handbescherming

Kenmerk:

  • Gewicht: 99 g
  • Lengte: 150 mm
  • Uitvoering: Gepolijst
  • Kleur: goud
  • Diameter punt: 5 mm
  • Sleutelwijdte: 10 mm
  • Profiel: 8-kant