Steeksleutel geïsoleerd 9,0 mm, 100 mm

Artikelnummer: 43029
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
Producttype Schroefsleutel

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 43029
EAN/GTIN 4010995430290
Nummer fabrikant 43029
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 SCHONACH, Deutschland, www.wiha.com

Omschrijving

Omschrijving:

  • Beschermt uw materiaal: Volledig geïsoleerd gereedschap vermindert het risico op kortsluiting
  • Biedt u volledige bescherming: Elk gereedschap individueel getest bij 10.000 V AC en goedgekeurd voor 1.000 V AC
  • Verbetert de toegankelijkheid: Door de bek onder een hoek van 15° kunnen zelfs schroeven op krappe locaties probleemloos worden bereikt
  • Toepassing: Veilig installeren van klemmen en moffen, aansluiten van aders en schroeven aan spanningsrails
  • Voor werkzaamheden aan spanningvoerende delen tot 1.000 V AC
  • Bij werkzaamheden aan spanningvoerende delen komt veiligheid voor de gebruiker op de eerste plaats
  • De geïsoleerde éénbeksteeksleutel is het optimale gereedschap voor elektriciens en elektromonteurs
  • Door de bek onder een hoek van 15° wordt het installeren van klemmen en moffen op krappe locaties kinderspel
  • De geïsoleerde éénbeksteeksleutel wordt conform de internationale norm IEC 60900 aan een 100% controle onderworpen en maakt veilig werken mogelijk nabij onder spanning staande delen tot 1.000 V AC
  • Voor elektrotechnische toepassingen