Digitale binnenschroefmaat met gegevensuitgang, Meetbereik: 30-40mm

Artikelnummer: 428931 30-40
Nieuw product.
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
Meer dan 1 artikel bestellen? Naar snelle toegang

op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Meetbereik (mm) Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

  • Norm: DIN 863
  • Aflezing omschakelbaar: mm / inch
  • Aansluiting: USB-interface; Digimatic-interface
  • IP-klasse: IP 65
  • Meetwaarde vastleggen: MAHR Reference-Lock-systeem

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Norm DIN 863
Meetbereik 30 mm - 40 mm
Aflezing 0,001 mm
Aflezing omschakelbaar mm / inch
Maximale afwijking 0,004 mm
Maat a 0,5 mm
Standaardmeetdiepte 76 mm
Aansluiting USB-interface; Digimatic-interface
IP-klasse IP 65
Meetwaarde vastleggen MAHR Reference-Lock-systeem
Meettechniek Digitaal
Verpakking stevige box
Energievoorziening Batterijvoeding
Aantal inbegrepen batterijen 1
Batterijtype Knoopcel
Artikelnr. inbegrepen batterijen / accu’s 081560 CR2032
Producttype 3-punts binnenschroefmaat

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 428931 30-40
EAN/GTIN 4059192064877
Nummer fabrikant 4191212
Fabrikant/verantwoordelijke persoon MAHR GmbH Göttingen, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 GÖTTINGEN, Deutschland, www.mahr.de

Omschrijving

Uitvoering:

3-punts-binnenschroefmaten resp. binnen-snelmeetgereedschap met draadaansluiting voor eenvoudig wisselen van de meetkoppen. Zelfcentrerende meetkop, vanaf 12mm met HM-meetbekken. Vanaf 40 mm meetkop van aluminium voor gewichtsbesparing. Vanaf 12 mm voor meting tot op de bodem van de boring.
Binnenschroefmaten met voorgespannen gevoeligheidsratel, snelle metingen per spindelspoed 1,5 mm. Praktische meetfuncties, bijv. 3 PRESET, tolerantieweergave door symbolen, ABS.

Functie:

IP65: Er is bescherming tegen waterstralen uit alle richtingen, bescherming tegen het binnendringen van stof (stofdicht) en volledige bescherming tegen aanraking.

Levering:

Inclusief 1 batterij nr. 081560 maat CR2032.

Accessoires:

Verlengstuk nr. 428950, datakabel nr. 498941, instelringen nr. 484030, spanplaat voor beugelschroefmaatstaander nr. 428951.

Downloads en documenten

Geschikte producten