{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Cat. nr.:
| Toepassingsbereik binnen | 18 mm - 75 mm | |
| Toepassingsbereik buiten | 6 mm - 70 mm | |
| Meetkracht | 2,6 N | |
| Meettechniek | analoog | |
| Lengte | 142 mm | |
| Breedte | 110 mm | |
| Producttype | 2-punts meetgereedschap |
| Artikelnummer | 428030 75 | |
| EAN/GTIN | 4045197412072 | |
| Nummer fabrikant | 428030 75 | |
| Fabrikant/verantwoordelijke persoon | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |