Fijnschroevendraaier PicoFinish® sleufkop 1.5 mm x 60 mm

Artikelnummer: 42385
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
Producttype Schroevendraaier

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 42385
EAN/GTIN 4010995423858
Nummer fabrikant 42385
L-nummer L60070 3775
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 SCHONACH, Deutschland, www.wiha.com

Omschrijving

Omschrijving:

  • Verbetert uw efficiency: Schroevendraaier-handgreepmaatconcept voor een optimale balans tussen precisie en controle.
  • Vergemakkelijkt het gebruik: Extra lange draaibare kap voor een optimale geleiding.
  • Verbetert uw precisie: Werken met gevoel en gecontroleerde krachtoverdracht dankzij de slanke handgreep met softgripzone.
  • De uitdaging bij fijnmechanische schroefverbindingen is erin gelegen nauwkeurig en subtiel te werken, zonder het werkstuk te beschadigen. De fijnschroevendraaiers PicoFinish® van Wiha zijn dankzij hun lange, slanke handgrepen en de sneldraaizone ideaal voor fijne, gedetailleerde werkzaamheden in de fijnmechanica en de hobby en modelbouw. Het ergonomische handgreepdesign met zachte delen zorgt voor comfortabel werken. De soepel draaiende kap ondersteunt snel draaien met gevoel. Verder zorgen de opgedrukte schroevendraaierpictogrammen op de draaibare kap voor gemakkelijk selecteren van het juiste schroevendraaierprofiel.

Kenmerk:

  • Gereedschap voor elektra: Nee
  • zeskantaanzet: 0,25
  • Bladdikte 1 (mm): 0.23 mm
  • Zelfbediening - Verpakking: Nee
  • ESD-artikel: Nee
  • Sleufkop 1 (mm): 1.5 mm
  • Diameter ronde schacht (mm): 2 mm
  • Handgreepdiameter (mm): 9 mm
  • Totale lengte (mm): 154 mm
  • Zichtbare schachtlengte (mm): 60 mm
  • met batterij / oplaadbare batterij: Nee