Workmaster Plus P – Werkbordes R13

Artikelnummer: 42304
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Onbekend
0 stuks direct leverbaar
Zending doorsturen
Zending doorsturen

Deze goederen worden binnen NL/BE niet als pakket behandeld. Derhalve zal de levering afhankelijk zijn van de transporteur.
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
Aantal treden 1

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 42304
EAN/GTIN 4003866423040
Nummer fabrikant 42304
L-nummer L90010 1000
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Zarges GmbH, Zargesstraße 7, 82362 WEILHEIM, Deutschland, www.zarges.com

Omschrijving

Omschrijving:

Extreem slipvast platformoppervlak conform de voorschriften van de evaluatiegroep R13.
Verhoogde veiligheid bij oliehoudende substanties of zelfs ijs.
Als variant op de standaarduitvoering ook verkrijgbaar met houten platformoppervlak.
Platformafmetingen 1,70 x 0,60 m
Toelaatbare totale belasting van het platform: 300 kg – daardoor met twee personen tegelijk bruikbaar.
Bijzonder compact inklapbaar voor transport en opslag.
Comfortabele opstap via brede, 60 mm diepe sporten, gemaakt van lichtmetaal.

Kenmerk:

Belasting max. 300 kg
Breedte 0.74 m
Diepte treden 65 mm
Gewicht 19 kg
Grondoppervlakte 2,21 m × 0,74 m
Lengte 1.77 m
Maat, ingeklapt 1,77 m × 0,74 m × 0,17 m
Platformbreedte 600 mm
Platformhoogte 0.7 m
Platformlengte 1700 mm
Schroefverbinding tussen sporten/treden en koker gefelst
Sporten-/tredenafstand verticaal 265 mm
Werkhoogte 2.7 m