Gereedschapsset in metalen koffer SB

Artikelnummer: 421 002 0 SB
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
  • Minimale bestelhoeveelheid 3 Stuk
  • Stappen van de bestelling: 3 Stuk
op aanvraag
Geschatte levertijd: 3-4 weken
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
Artikelnummer 421 002 0 SB
EAN/GTIN 4049002156779
Nummer fabrikant 421 002 0 SB
L-nummer L70060 102454
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Rennsteig Werkzeuge GmbH, An der Koppel 1, 98587 STEINBACH-HALLENBERG, Deutschland, www.rennsteig.com

Omschrijving

Omschrijving:

  • Gereedschap voor de metaalbewerking
  • Gemaakt van hooggelegeerd gereedschapsstaal
  • Uitvoering: gepolijst werkende uiteinde
  • in metalen cassette

Kenmerk:

  • Gewicht: 702 g
  • Lengte: 176 mm
  • Breedte: 113 mm
  • Hoogte: 24 mm
  • Uitvoering: Gepolijst
  • Kleur: goud
  • Plaatsing: 6 stuk