C-klem met metrische fijnschroefdraad, knevelgreep, max. 78 mm klem bereik, 50 mm uitlading

Artikelnummer: 420-078
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 6-8 weken
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
Artikelnummer 420-078
EAN/GTIN 4027474604837
Nummer fabrikant 420-078
L-nummer L80010 102662
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 HILDEN, Deutschland, www.kukko.com

Omschrijving

Omschrijving:

  • De C-klemmen met metrische fijnschroefdraad van de serie 420 worden gebruikt voor het samenpersen en vasthouden van meerdere werkstukken in ambacht, industrie en werkplaats. De klem zorgt door de spindel met metrisch schroefdraad voor een nauwkeurige en gedoseerde krachtoverbrenging. De serie 420 heeft een knevelgreep, die een bijzonder stevig aandraaien mogelijk maakt.
  • Spankracht bis zu 4.000 N
  • Lichtlopende spindels zorgen voor een nog hogere krachtversterkend

Kenmerk:

  • Materiaal: Gereedschapsstaal
  • Totale breedte [mm]: 94 mm
  • Totale breedte [inch]: 3 11/16
  • Reserveonderdelen beschikbaar: Nee
  • Spanwijdte (max.) [mm]: 78 mm
  • Spanwijdte (max.) [inch]: 3 1/16
  • Totale lengte [mm]: 155 mm
  • Totale lengte [inch]: 6 1/8
  • Materiaal Griff: Gereedschapsstaal
  • Versie voor één hand: Nee
  • Met slipweerstand: Nee
  • Materiaal van de kaken: Smeedbaar gietijzer
  • Projectie [mm]: 50 mm
  • Beklengte [mm]: 25 mm
  • Beklengte [inch]: 1
  • Bekbreedte [mm]: 20 mm
  • Klemkracht [N]: 1.500 Nm
  • Bekbreedte [inch]: 13/16
  • Kan wereldwijd worden gedistribueerd: Ja (REACH, RoHS, POP, PROP65, TSCA)
  • Klembreedte - inschuifdiepte klem [mm]: 78 mm / 50 mm