40 A Bügelmessschraube 2-3 ″

Artikelnummer: 4134902
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: > 8 weken
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
Meettechniek analog
Producttype Beugelschroefmaat

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 4134902
EAN/GTIN 4059192003951
Nummer fabrikant 4134902
L-nummer L40080 438
Fabrikant/verantwoordelijke persoon MAHR GmbH Göttingen, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 GÖTTINGEN, Deutschland, www.mahr.de

Omschrijving

Uitvoering:

  • Bedienings- en displaydelen niet-verblindend mat verchroomd
  • Hardgecoate stalen beugel
  • Meetspindel en aambeeld van gehard staal, met hardmetaal versterkt
  • Warmte-isolatieplaten
  • Snelle aandrijving met geïntegreerde ratel
  • Bevestigingsinrichting

Omschrijving:

Micromar 40 A buitenschroefmaat
  • Fabrieksstandaard meetbereik inch: 2 - 3″
  • Schaalverdeling inch: .0001''
Prestatieomvang: Gebruiksaanwijzing, +Instelling (van meetbereik 1-2″), koffer

Kenmerk:

  • Type kalibratie: Ongecalibreerd
  • Meetbereik: 2 - 3″
  • Spindelafstand (imperiaal): .025″
  • Foutlimiet inch: .0002″
  • Schaalverdeling inch: .0001''
  • Opmerking Afmetingen: * met schaalaanduiding ″0
  • Afmeting a in mm: 81 mm
  • Afmeting b in mm: 47.5 mm
  • Afmeting c in mm: 12 mm
  • Spindeldiameter_mm: 6.5 mm

Norm:

Standaard fabriek

Downloads en documenten

Geschikte producten