Schroevendraaier SoftFinish electric slimFix TORX® Tamper Resistant (met boring) T25H x 125 mm

Artikelnummer: 41144
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
Producttype Schroevendraaier

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 41144
EAN/GTIN 4010995411442
Nummer fabrikant 41144
L-nummer L60070 3583
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 SCHONACH, Deutschland, www.wiha.com

Omschrijving

Omschrijving:

  • Vergemakkelijkt uw werk: Met slechts één TORX® profiel uitgerust voor alle toepassingen.
  • Verbetert uw efficiency: Uniek Wiha handgreepmaatconcept voor een optimale balans tussen kracht en controle.
  • Ontziet uw gezondheid: Met gepatenteerd SoftFinish®-handgreepdesign dat handen en spieren ontziet tijdens het werken. Door artsen en therapeuten van de AGR aanbevolen!
  • Biedt u volledige bescherming: Elk gereedschap individueel getest bij 10.000 V AC en goedgekeurd voor 1.000 V AC.
  • Verhoogt uw veiligheid: Wiha slim-klingen bieden goede en beschermde toegang tot diepliggende schroeven.
  • Extra: Door de geïntegreerde isolatie kunnen diepliggende schroef- en veerelementen worden bereikt en bediend.
  • Schacht: Hoogwaardig chroom-vanadium-molybdeenstaal, doorgehard, gezwart.
  • Schacht: Direct op de schacht aangespoten isolatie die aan de voorzijde volledig in de schacht is geïntegreerd.
  • Gemaakt conform IEC 60900.

Kenmerk:

  • VDE-gecertificeerd: Ja
  • Gereedschap voor elektra: Ja
  • Zelfbediening - Verpakking: Nee
  • ESD-artikel: Nee
  • TORX® Tamper Resistant 1: T25H
  • Handgreepdiameter (mm): 36 mm
  • Totale lengte (mm): 243 mm
  • Zichtbare schachtlengte (mm): 125 mm
  • met batterij / oplaadbare batterij: Nee