Dubbele ringsleutel SW 13 x 14mm L.290mm

Artikelnummer: 41031314
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
Producttype Schroefsleutel

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 41031314
EAN/GTIN 4018754140398
Nummer fabrikant 41031314
L-nummer L60010 4795
Fabrikant/verantwoordelijke persoon STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Omschrijving

Omschrijving:

  • Hoogwaardige dubbele ringsleutel in extra lang ontwerp voor een grotere krachtoverbrenging.
Eigenschappen:
  • metrisch, ongelijk Sleutelwijdtes
  • 15° gebogen
  • Dubbele zeskant met AS-Drive profiel
  • Extra lang ontwerp voor minder inspanning met constant koppel
  • Geschikt voor werken in kleine ruimtes
  • Stabiele, slanke en lichtgewicht constructie
  • Hoge buigsterkte door dubbel T-profiel
  • voelt aangenaam en slipvast aan dankzij de STAHLWILLE ronde afwerking
  • HPQ® hoogwaardig staal, verchroomd

Kenmerk:

  • Lengte mm (L): 290 mm
  • Bitsoort: Dubbele zeskant AS-aandrijving
  • Gewicht: 160 g
  • Breedte over vlakken 1 [mm]: 13 mm
  • Breedte over vlakken 2 [mm]: 14 mm