{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Cat. nr.:
| Serie | LH-600 | |
| Norm | Fabrieksnorm | |
| Meetbereik | 0 mm - 600 mm | |
| Maximaal toepassingsgebied | 0 mm - 972 mm | |
| Aflezing omschakelbaar | mm / inch | |
| Numerieke resolutie omschakelbaar | 0,1 / 0,01 / 0,001 / 0,0001 mm | |
| Displaydiagonaal | 21,3 cm | |
| Display met achtergrondverlichting | ja | |
| Maximale afwijking (L = meetlengte in mm) | ±(1,1+0,6L/600) µm | |
| Herhalingsnauwkeurigheid plat vlak | 0,4 µm | |
| Rechtheid | 4 µm | |
| Haaksheidsafwijking (frontaal) | 5 µm | |
| Verplaatsingsmethode van de meetslede | pneumatisch | |
| Uitvoering | zonder klemgreep | |
| Energievoorziening | Netvoeding | |
| Aantal inbegrepen accu’s | 1 | |
| Accutype | Nikkel-metaalhydride | |
| Meetkracht | 1 N | |
| Meettechniek | Digitaal | |
| Totale hoogte | 996 mm | |
| Gewicht | 26,1 kg | |
| Producttype | Hoogtemeter |
| Artikelnummer | 405308 PROMO015 | |
| Nummer fabrikant | PROMO015 | |
| Fabrikant/verantwoordelijke persoon | Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de |