COMBICLICK steunschijf hard Ø 115/125 mm schroefdraad M14 voor haakse slijpmachine 115&125

Artikelnummer: 4007220835869
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 werkdagen
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
Producttype Steunschijf

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 4007220835869
EAN/GTIN 4007220835869
Nummer fabrikant 64199002
L-nummer L51160 3
Fabrikant/verantwoordelijke persoon August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 MARIENHEIDE, Deutschland, www.pferd.com

Omschrijving

Uitvoering:

  • hard

Omschrijving:

Met deze steunschijven kunnen COMBICLICK-gereedschappen op de gangbaarste haakse slijpmachines gebruikt worden. Het COMBICLICK-systeem bestaat uit een speciaal ontwikkelde steunschijf en een stabiele houder op de rugzijde van het gereedschap. De bijzondere geometrie van de koelspleten zorgt voor een hoge luchtdoorvoer, waardoor de thermische belasting van het slijpmiddel en van het werkstuk duidelijk wordt gereduceerd. Het snelspansysteem, de robuuste houder, de veilige vergrendeling van het gereedschap en het geoptimaliseerde koelsysteem veroorzaken ten opzichte van traditionele gereedschappen een tot 30% lagere werkstuktemperatuur, een 25% hoger verspaningsrendement, een 30% hogere standtijd en een betere benutting van het slijpmiddel. Hardheid CC-H-GT (hard) = blauw

Kenmerk:

  • PFERD type: CC-H-GT 115-125
  • RPM, max.: 13300 RPM
  • Geschikt voor Ø metrisch: 115, 125
  • Geschikt voor: Haakse slijpmachines 115 / 125, opname M14
  • Uitvoering: hard
  • Ø schroefdraad: M14

Voordeel:

  • De uitgebreide versie van de machine is geschikt voor de dop op moeilijk bereikbare en bijzonder smalle plaatsen.
  • Veilig werken via dodemansverbinding.
  • Geen stofstoring aan de werkstukzijde.
  • Dankzij de spantang houder is deze bij uitstek geschikt voor de aanbevolen schachtgereedschappen.

Tip:

  • De maximaal toegestane omtreksnelheid bedraagt 80 m/s.
  • Het aangegeven maximaal toegestane toerental mag om veiligheidsredenen nooit overschreden worden.