PFERD TOOLS VHM-frees Ø16 mm, 4 snedes, 2xDC, schuinkant 0,3 mm 45°, AlTiN/TiSiXN-coating, schacht HB, Performance RVS.

Artikelnummer: 4007220766965
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 werkdagen
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
Artikelnummer 4007220766965
EAN/GTIN 4007220766965
Nummer fabrikant 23000924
Fabrikant/verantwoordelijke persoon August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 MARIENHEIDE, Deutschland, www.pferd.com

Omschrijving

Uitvoering:

  • 90° met afkanting

Omschrijving:

  • Door hun combinatie van een materiaalspecifieke gereedschapgeometrie en ultramoderne coatings zijn de volhardmetalen frezen Performance RVS.
  • optimaal afgestemd op de bewerking van roestvrij staal en titaanlegeringen.
  • Frees voor veelzijdig gebruik van afbramen tot finishen.
  • Weldonschacht HB volgens DIN 6535 met meeneemvlak aan de zijkant.

Kenmerk:

  • Stiftvorm: HB (DIN6535)
  • Uitvoering: 90° met afkanting
  • Hoekuitvoering: Uitvoering snijkantfase
  • Spiraalhoek: 38°/40°
  • Coating: AlTiN / TiSiXN
  • Snijmateriaal: TI40
  • Inwendige koelsmeermiddeltoevoer: nee
  • Voedingsrichting: x,y,z
  • Snijkant-ø DC: 16 mm
  • Stift-ø DCON: 16 mm
  • Maximale snijdiepte APMX: 32 mm
  • Totale lengte LF: 92 mm
  • Lengte, nuttige LU: 42 mm
  • Hals-ø DN: 15.6 mm
  • Schuinkantbreedte CHW: 0.3 mm
  • Aantal tanden ZEFP: 4 Stück
  • Norm: Fabrieksnorm

Voordeel:

  • Volledige spoorfrezen tot 1xD.
  • Uitvoering met vrije halsafwerking.
  • Materiaalspecifieke geometrie en coating voor gebruik in roestvrij staal.
  • Geoptimaliseerde spiraalhoek voor verbeterde spaanafvoer.
  • Optimale temperatuurregeling bij de bewerking van moeilijk te verspanen materialen.

Toepassing:

  • Aanbevelingen voor toepassingen: Houd rekening met de aanbevolen snijgegevens. Zorg voor een stabiele opspanning van het werkstuk en het gereedschap om optimale prestaties te bereiken.
  • Bewerkingstaken: Frezen
  • Typen schijven: bewerkingscentra

Materiaal:

  • Bewerkbare materialen:
    • zachte titaanlegeringen (trekvastheid 500 N/mm²)
    • Edelstaal (INOX)
    • Titaan
    • Titaanlegeringen
    • Bewerkbare materialen: zachte titaanlegeringen (trekvastheid 500 N/mm²); Edelstaal (INOX); Titaan; Titaanlegeringen

Advies:

  • Toepassingsaanbevelingen: Neem de aanbevolen snijgegevens in acht. Let op een stabiele werkstuk- en gereedschapsopspanning om de beste prestaties te bereiken.
  • Bewerkingsopgaven: Frezen
  • Bewerkingsopgaven: Frezen