• Het artikel kan niet worden besteld vanwege ontbrekende prijzen.

PFERD TOOLS VHM-frees Ø12 mm, 3 snedes, 2xDC, radius 1 mm, ongecoat, schacht HA, Performance Aluminium

Artikelnummer: 4007220727041
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
Artikelnummer 4007220727041
EAN/GTIN 4007220727041
Nummer fabrikant 23000434
Fabrikant/verantwoordelijke persoon August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 MARIENHEIDE, Deutschland, www.pferd.com

Omschrijving

Uitvoering:

  • 90° met radius

Omschrijving:

  • Door hun materiaalspecifieke gereedschapsgeometrie zijn de volhardmetalen frezen Performance Aluminium optimaal afgestemd op de bewerking van aluminiumlegeringen, non-ferrometalen en kunststoffen.
  • Frees voor veelzijdig gebruik van afbramen tot finishen.
  • Gladde cilindrische schacht HA volgens DIN 6535.

Kenmerk:

  • Stiftvorm: HA (DIN6535)
  • Uitvoering: 90° met radius
  • Hoekuitvoering: Uitvoering snijkantradius
  • Spiraalhoek: 42°
  • Coating: Ongecoat
  • Snijmateriaal: UC40
  • Inwendige koelsmeermiddeltoevoer: nee
  • Voedingsrichting: x,y,z
  • Snijkant-ø DC: 12 mm
  • Stift-ø DCON: 12 mm
  • Maximale snijdiepte APMX: 26 mm
  • Totale lengte LF: 83 mm
  • Lengte, nuttige LU: 36 mm
  • Hals-ø DN: 11.6 mm
  • Hoekradius RE: 1 mm
  • Aantal tanden ZEFP: 3 Stück
  • Norm: Fabrieksnorm

Voordeel:

  • Ongelijke verdeling voor trillingsarme bewerking met hoge looprust.
  • Grote gepolijste spaanderruimtes voor een optimale spaanderbeheersing.
  • Verhoogde procesveiligheid bij hoge snijsnelheden.

Toepassing:

  • Aanbevelingen voor toepassingen: Houd rekening met de aanbevolen snijgegevens. Zorg voor een stabiele opspanning van het werkstuk en het gereedschap om optimale prestaties te bereiken.
  • Bewerkingstaken: Frezen
  • Typen schijven: bewerkingscentra

Materiaal:

  • Bewerkbare materialen:
    • Aluminium
    • Messing
    • Brons
    • Koper
    • Duroplasten
    • Aluminiumlegeringen hard
    • Non-ferrometaal hard
    • Kunststoffen
    • Aluminiumlegeringen zacht
    • Non-ferrometaal zacht
    • Thermoplasten
    • Aluminiumlegeringen taai
    • Bewerkbare materialen: Aluminium; Messing; Brons; Koper; Duroplasten; Aluminiumlegeringen hard; Non-ferrometaal hard; Kunststoffen; Aluminiumlegeringen zacht; Non-ferrometaal zacht; Thermoplasten; Aluminiumlegeringen taai

Advies:

  • Toepassingsaanbevelingen: Neem de aanbevolen snijgegevens in acht. Let op een stabiele werkstuk- en gereedschapsopspanning om de beste prestaties te bereiken.
  • Bewerkingsopgaven: Frezen
  • Bewerkingsopgaven: Frezen