COMBICLICK steunschijf Ø 115/125 mm schroefdraad 5/8-11UNC voor haakse slijpmachine 115&125

Artikelnummer: 4007220725771
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 werkdagen
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
Producttype Steunschijf

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 4007220725771
EAN/GTIN 4007220725771
Nummer fabrikant 44890160
L-nummer L51050 142
Fabrikant/verantwoordelijke persoon August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 MARIENHEIDE, Deutschland, www.pferd.com

Omschrijving

Uitvoering:

  • middel

Omschrijving:

Met deze steunschijven kunnen COMBICLICK-gereedschappen op de gangbaarste haakse slijpmachines gebruikt worden. Het COMBICLICK-systeem bestaat uit een speciaal ontwikkelde steunschijf en een stabiele houder op de rugzijde van het gereedschap. De bijzondere geometrie van de koelspleten zorgt voor een hoge luchtdoorvoer, waardoor de thermische belasting van het slijpmiddel en van het werkstuk duidelijk wordt gereduceerd. Het snelspansysteem, de robuuste houder, de veilige vergrendeling van het gereedschap en het geoptimaliseerde koelsysteem veroorzaken ten opzichte van traditionele gereedschappen een tot 30% lagere werkstuktemperatuur, een 25% hoger verspaningsrendement, een 30% hogere standtijd en een betere benutting van het slijpmiddel. Hardheid CC-GT (middel) = zwart

Kenmerk:

  • PFERD type: CC-GT 115-125
  • RPM, max.: 13300 RPM
  • Geschikt voor Ø metrisch: 115, 125
  • Geschikt voor: Haakse slijpmachines 115 / 125, opname 5/8″
  • Uitvoering: middel
  • Ø schroefdraad: 5/8

Voordeel:

  • Comfortabel gebruik dankzij de ergonomische vorm.

Tip:

  • De maximaal toegestane omtreksnelheid bedraagt 80 m/s.
  • Het aangegeven maximaal toegestane toerental mag om veiligheidsredenen nooit overschreden worden.