PFERD TOOLS VHM-frees Ø6 mm, 4 snedes, met ruwvertanding, 1,5xDC, schuinkant 0,15 mm, AlCrN-coating, schacht HB, universeel

Artikelnummer: 4007220716274
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 werkdagen
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
Artikelnummer 4007220716274
EAN/GTIN 4007220716274
Nummer fabrikant 23000356
Fabrikant/verantwoordelijke persoon August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 MARIENHEIDE, Deutschland, www.pferd.com

Omschrijving

Uitvoering:

  • 90° met afkanting en ruwvertanding

Omschrijving:

  • De volhardmetalen frezen zijn geschikt voor universeel gebruik op een groot aantal materialen.
  • Frees met ruwvertanding voor veelzijdig gebruik van afbramen tot finishen en ramping.
  • Weldonschacht HB volgens DIN 6535 met meeneemvlak aan de zijkant.

Kenmerk:

  • Stiftvorm: HB (DIN6535)
  • Uitvoering: 90° met afkanting en ruwvertanding
  • Hoekuitvoering: Uitvoering snijkantfase
  • Spiraalhoek: 38°/40°
  • Coating: AlCrN
  • Snijmateriaal: AP40
  • Inwendige koelsmeermiddeltoevoer: nee
  • Voedingsrichting: x,y,(z)
  • Snijkant-ø DC: 6 mm
  • Stift-ø DCON: 6 mm
  • Maximale snijdiepte APMX: 10 mm
  • Totale lengte LF: 54 mm
  • Lengte, nuttige LU: 18 mm
  • Hals-ø DN: 5.4 mm
  • Schuinkantbreedte CHW: 0.15 mm
  • Aantal tanden ZEFP: 4 Stück
  • Norm: DIN 6527 Short

Voordeel:

  • Uitvoering met vrije halsafwerking.
  • Optimale spaankontrole door voorbewerkingstandwiel.
  • Ongelijke verdeling en ongelijke spiraalhoek voor trillingsarm werken met een hoge looprust.
  • Universeel inzetbaar in de belangrijkste materialen.
  • Hoge productiviteit door optimale verspaningsprestaties.

Toepassing:

  • Aanbevelingen voor toepassingen: Houd rekening met de aanbevolen snijgegevens. Zorg voor een stabiele opspanning van het werkstuk en het gereedschap om optimale prestaties te bereiken. De snijwaarden hebben betrekking op de variant Lang HB (APMX=2xDC). Voor de variant kort HB (APMX=1,5xD) kunnen de opgegeven tandvoortgangen met een factor 15% worden verhoogd. Rekening houdend met de beschikbare snijrandlengte APMX.
  • Bewerkingstaken: Frezen
  • Typen schijven: bewerkingscentra

Materiaal:

  • Bewerkbare materialen:
    • Aluminium
    • Uitgegloeid gietijzer
    • Zwart uitgegloeid gietijzer (GTS, GJMB)
    • Messing
    • Brons
    • Snelsnijstalen
    • Gietijzer
    • Gietstaal
    • Kobaltbasislegeringen
    • Koper
    • Ductiel gietijzer
    • Ferriet (ferrimagnetische materialen)
    • Grijs/lamellair-/nodulair gietijzer (GG/GJL, GGG/GJS)
    • Aluminiumlegeringen hard
    • Non-ferrometaal hard
    • Geharde, veredelde stalen boven 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Hittebestendige materialen
    • Nikkelbasislegeringen (bijv. Inconel en Hastelloy)
    • Superlegeringen op nikkel- of titaanbasis
    • Overige non-ferrometalen
    • Wals- en kogellagerstalen
    • Aluminiumlegeringen zacht
    • Non-ferrometaal zacht
    • zachte titaanlegeringen (trekvastheid 500 N/mm²)
    • Edelstaal (INOX)
    • Staal
    • Staal, gietstaal
    • Stalen tot 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Stalen boven 700 N/mm² (> 220 HB)
    • Stalen tot 700 N/mm² (< 220 HB)
    • Titaan
    • Titaanlegeringen
    • Gereedschapsstalen
    • Aluminiumlegeringen taai
    • Wit uitgegloeid gietijzer (GTW, GJMW)
    • Zink
    • Bewerkbare materialen: Aluminium; Uitgegloeid gietijzer; Zwart uitgegloeid gietijzer (GTS, GJMB); Messing; Brons; Snelsnijstalen; Gietijzer; Gietstaal; Kobaltbasislegeringen; Koper; Ductiel gietijzer; Ferriet (ferrimagnetische materialen); Grijs/lamellair-/nodulair gietijzer (GG/GJL, GGG/GJS); Aluminiumlegeringen hard; Non-ferrometaal hard; Geharde, veredelde stalen boven 1.200 N/mm² (< 38 HRC); Hittebestendige materialen; Nikkelbasislegeringen (bijv. Inconel en Hastelloy); Superlegeringen op nikkel- of titaanbasis; Overige non-ferrometalen; Wals- en kogellagerstalen; Aluminiumlegeringen zacht; Non-ferrometaal zacht; zachte titaanlegeringen (trekvastheid 500 N/mm²); Edelstaal (INOX); Staal; Staal, gietstaal; Stalen tot 1.200 N/mm² (< 38 HRC); Stalen boven 700 N/mm² (> 220 HB); Stalen tot 700 N/mm² (< 220 HB); Titaan; Titaanlegeringen; Gereedschapsstalen; Aluminiumlegeringen taai; Wit uitgegloeid gietijzer (GTW, GJMW); Zink

Advies:

  • Toepassingsaanbevelingen: Neem de aanbevolen snijgegevens in acht. Let op een stabiele werkstuk- en gereedschapsopspanning om de beste prestaties te bereiken. Snijwaarden hebben betrekking op de variant Lange HB (APMX=2xDC). Voor de variant Korte HB (APMX=1,5xD) kunnen de aangegeven voedingsbewegingen met een factor van 15% worden verhoogd. Met inachtneming van de onderhavige snijkantlengte APMX.
  • Bewerkingsopgaven: Frezen
  • Bewerkingsopgaven: Frezen

Diensten en productadviseurs

Login

Uw contactpersoon

Commissie instellen

Je klantenkaart

Laat de QR-code zien bij het afrekenen.
Opgehaald op 

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen