PFERD TOOLS POLINOX geperst vliesschijf PNER Ø 150x3 mm boorgat-Ø 25,4 mm middelhard A grof voor afwerking

Artikelnummer: 4007220496527
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
  • Minimale bestelhoeveelheid 5 Stuk
  • Stappen van de bestelling: 5 Stuk
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 werkdagen
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
Artikelnummer 4007220496527
EAN/GTIN 4007220496527
Nummer fabrikant 47700210
Fabrikant/verantwoordelijke persoon August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 MARIENHEIDE, Deutschland, www.pferd.com

Omschrijving

Uitvoering:

  • MH (middelhard)

Omschrijving:

  • POLINOX compactslijpschijven PNER bestaan uit meerdere hoog verdichte vlieslagen, die met een speciaal korrel-harssysteem gebonden zijn.
  • Verschillende combinaties van verdichting, vezels, korrel en overeenkomstige binding resulteren in vliesproducten met een zeer goede oppervlaktefinish, hoge afname en lange levensduur.
  • Deze gereedschappen kunnen worden gebruikt voor een breed scala aan toepassingen voor oppervlakteafwerking, van relatief grof schuren tot voorbereiding voor polijsten.
  • PFERD TOOLS-ERGONOMICS adviseert POLINOX compacte schuurschijven PNER om trillingen, lawaai en stofontwikkeling tijdens het gebruik duurzaam te reduceren en het werkcomfort te verhogen.

Kenmerk:

  • Max. RPM: 5100 RPM
  • Toerental, opt.: 3800 tpm
  • Versie: MH (middelhard)
  • Breedte metrisch: 3 mm
  • Ø boring: 25,4 mm
  • Slijpmiddel: aluminiumoxide A
  • ø buitenkant metrisch: 150 mm
  • Korrelgrofte: grof

Voordeel:

  • Hoge kosteneffectiviteit dankzij hoge slijpprestaties en standtijd.
  • Zeer goede oppervlaktekwaliteiten bereiken.
  • Optimale contourafstelling, omdat deze vrij kan worden geprofileerd.

Toepassing:

  • Aanbevelingen voor toepassingen: Verlaag de zaagsnelheid aanzienlijk bij het bewerken van slecht geleidende materialen, zoals Titan en roestvrij staal. Gebruik voor de beste prestaties bij een aanbevolen zaagsnelheid van 15–30 m/s. Er wordt een ideaal compromis bereikt tussen afnamevermogen, oppervlaktekwaliteit, werkstuktemperatuur en gereedschapsslijtage. De slijpwielen met de diameter 150 mm kunnen ook worden gebruikt op slijpsteunen voor het bewerken van bijvoorbeeld chirurgische instrumenten.
  • Bewerkingstaken: Reinigen; Afbramen; Opgezette fijnslijpen; Ruwen; Structureren (matten, lijnmatten en satineren); Oppervlaktebewerking
  • Typen schijven: Buigzame-asaandrijving; Rechte slijper

Materiaal:

  • Bewerkbare materialen:
    • Aluminium
    • messing
    • brons
    • Gietstaal
    • Op kobalt gebaseerde legeringen
    • Koper
    • Vezelversterkte thermoharders (GVK, CFRP)
    • Gehard, getemperd staal boven 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Op nikkel gebaseerde legeringen (bijv. Inconell en Hasteloy)
    • Roestvrij staal (INOX)
    • Stalen met een hardheid > 54 HRC
    • Thermoplasten
    • Titanium
    • Titaanlegeringen
    • Zink

Advies:

  • Toepassingsaanbevelingen: Bij de bewerking van slecht warmtegeleidende materialen, bijv. titaan en edelstaal, de snijsnelheid duidelijk reduceren. Voor de beste prestatie bij een aanbevolen snijsnelheid van 15–30 m/s gebruiken. Hierbij wordt een ideaal compromis bereikt tussen verspaningsrendement, oppervlaktekwaliteit, temperatuurbelasting van het werkstuk en de slijtage van het gereedschap. De slijpwielen met Ø 150 mm kunnen ook op slijpbokken gebruikt worden voor het nabewerken van bijv. chirurgische instrumenten.
  • Bewerkingsopgaven: Reinigen; Ontbramen; Stapsgewijs fijnslijpen; Opruwen; Structureren (matteren, aanzetvrij matteren en satineren); Bewerking van vlakken
  • Bewerkingsopgaven: Reinigen; Ontbramen; Stapsgewijs fijnslijpen; Opruwen; Structureren (matteren, aanzetvrij matteren en satineren); Bewerking van vlakken

Tip:

  • Om veiligheidsredenen mag de opgegeven maximaal toelaatbare snelheid nooit overschreden worden.