PFERD TOOLS Precisie-naaldvijlenset 12-dlg. in kunststof box 160 mm Zwitserse kap 1, middel

Artikelnummer: 4007220392232
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 werkdagen
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
Artikelnummer 4007220392232
EAN/GTIN 4007220392232
Nummer fabrikant 12799009
Fabrikant/verantwoordelijke persoon August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 MARIENHEIDE, Deutschland, www.pferd.com

Omschrijving

Omschrijving:

  • Zijn uitstekend geschikt voor de bewerking van de kleinste vlakken, uitsparingen, geometrieën, profielen en radiussen.
  • De profielen platspits met ronde kanten (2415) en vogeltong rondovaal (2409) zijn niet afzonderlijk verkrijgbaar, maar alleen in een set.

Kenmerk:

  • Aantal, inhoud: 12 Stück
  • PFERD TOOLS type: NFB 2493
  • Kap: 1
  • Lengte metrisch: 160 mm

Voordeel:

  • Door hun haakvorm kunnen ze met of zonder naaldvijl worden gebruikt.

Materiaal:

  • Bewerkbare materialen:
    • Stalen tot 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Bewerkbare materialen: Stalen tot 1.200 N/mm² (< 38 HRC)

Levering:

  • Worden in praktische kunststof box geleverd.