PFERD TOOLS Precisie-handy-vijlenset 5-dlg. in kunststof etui 215 mm Zwitserse kap 1, middel

Artikelnummer: 4007220346501
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 werkdagen
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
Artikelnummer 4007220346501
EAN/GTIN 4007220346501
Nummer fabrikant 12732003
Fabrikant/verantwoordelijke persoon August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 MARIENHEIDE, Deutschland, www.pferd.com

Omschrijving

Omschrijving:

  • Naaldvijlachtige precisievijlen.
  • Zijn geschikt voor de bewerking van de kleinste en moeilijk toegankelijke plaatsen op metalen en kunststoffen bijv.
  • in de gereedschaps- en matrijzenbouw voor de nabewerking van pers-, smeed- en gietgereedschappen.
  • Het profiel halfrond (2610) is niet afzonderlijk verkrijgbaar, maar alleen in een set.

Kenmerk:

  • Aantal, inhoud: 5 Stück
  • PFERD TOOLS type: 2627
  • Kap: 1
  • Lengte metrisch: 215 mm

Voordeel:

  • Nauwkeurige vorm in een smalle, fijne uitvoering.
  • Ze lopen erg puntig.
  • De hoge robuustheid maakt een hogere werkdruk mogelijk.
  • Kunnen dankzij hun haakvorm zonder vijlhandvat worden gebruikt.

Materiaal:

  • Bewerkbare materialen:
    • Kunststoffen
    • Stalen tot 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Bewerkbare materialen: Kunststoffen; Stalen tot 1.200 N/mm² (< 38 HRC)