• Het artikel kan niet worden besteld vanwege ontbrekende prijzen.

PFERD TOOLS Precisie-naaldvijl rond 140 mm Zwitserse kap 1, middel

Artikelnummer: 4007220238233
  • Minimale bestelhoeveelheid 12 Stuk
  • Stappen van de bestelling: 12 Stuk
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
Artikelnummer 4007220238233
EAN/GTIN 4007220238233
Nummer fabrikant 12512062
Fabrikant/verantwoordelijke persoon August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 MARIENHEIDE, Deutschland, www.pferd.com

Omschrijving

Omschrijving:

  • Zijn uitstekend geschikt voor de bewerking van de kleinste vlakken, uitsparingen, geometrieën, profielen en radiussen.
  • Kruiskap voor de gemiddelde precisiebewerking.

Kenmerk:

  • PFERD TOOLS type: 2410
  • Vorm: Rond
  • Breedte metrisch: 3 mm
  • Kap: 1
  • Lengte metrisch: 140 mm
  • Ø schacht metrisch: 3 mm

Voordeel:

  • Door hun haakvorm kunnen ze met of zonder naaldvijl worden gebruikt.

Materiaal:

  • Bewerkbare materialen:
    • Stalen tot 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Bewerkbare materialen: Stalen tot 1.200 N/mm² (< 38 HRC)