Opblaasbare slijpwals Ø 90x100 mm met 19 mm spiebaan voor slijpwalsmachine

Artikelnummer: 4007220158142
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 werkdagen
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
Artikelnummer 4007220158142
EAN/GTIN 4007220158142
Nummer fabrikant 42100100
L-nummer L51110 267
Fabrikant/verantwoordelijke persoon August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 MARIENHEIDE, Deutschland, www.pferd.com

Omschrijving

Omschrijving:

De pneumatische slijpwals is geschikt voor korte banden met een breedte van 100 mm en een lengte van 282 mm. De rubberen slang buigt bij verhoogde werkdruk mee, waardoor de slijpband zich heel goed aan het te bewerken oppervlak kan aanpassen en het contactvlak wordt vergroot.

Kenmerk:

  • RPM, max.: 3800 RPM
  • Geschikt voor lengte [mm]: 282
  • Breedte metrisch: 100 mm
  • Geschikt voor breedte [mm]: 100
  • Ø asgat: 19 mm
  • ø buiten metrisch: 90 mm