Uitvoering:
Omschrijving:
Het brede programma van de prestatielijn SG biedt voor elke toepassing en ieder materiaal een hoogwaardige gereedschapsoplossing. Gereedschappen uit de prestatielijn SG bereiken zeer goede werkresultaten met een zeer hoog rendement. De lamellenschijf POLIFAN POWER overtuigt door een agressief verspanend vermogen en uitstekende standtijd, waardoor zij het hoogste rendement bereikt. Zij is de beste conventionele lamellenschijf voor staal. Voor veeleisende gebruikers is de robuuste lamellenslijpschijf POLIFAN POWER wereldwijd de eerste keuze voor de bewerking van staal. De veelzijdige POLIFAN-lamellenschijf kenmerkt zich door een optimale verhouding van uitstekende standtijd en zeer hoog verspanend vermogen. Met het Bosch X-LOCK-systeem voor haakse slijpmachines wisselt u de gereedschappen snel en comfortabel. In plaats van een rond asgat heeft het X-LOCK-systeem een x-vormige contour die het passend vastklemmen van het gereedschap op de haakse slijpmachine toelaat. Het garandeert het veilig opspannen van verschillende gereedschappen in een zeer korte tijd. Het unieke systeem voldoet aan de hoogste kwaliteits- en veiligheidsnormen en houdt ook bij ruwe en harde toepassingen stand.;X-LOCK van Bosch is wereldwijd het eerste snelwisselsysteem voor haakse slijpmachines: gereedschap in de X-LOCK-opname positioneren, erop klikken – klaar. Zo eenvoudig was het wisselen van toebehoren bij haakse slijpmachines nog nooit. X-LOCK creëert een nieuwe standaard die het werk voor professionals makkelijker maakt en de productiviteit verhoogt. Bosch Power Tools vertrouwt op sterke partners zoals PFERD TOOLS. PFERD TOOLS heeft bijvoorbeeld het principe voor de verbinding van X-LOCK-stansdeel met het gebonden slijpmiddel, lamellenschijven en borstels ontwikkeld en de voorwaarden geschapen zodat deze industrieel kunnen worden geproduceerd.
Kenmerk:
- RPM, max.: 12200 RPM
- Vorm: PFC / B / T29
- Uitvoering: niet gespecificeerd
- Opnamesysteem: X-LOCK
- Ø asgat: 22.23 mm
- Slijpmiddel: Zirkoniumkorund Z
- ø buiten metrisch: 125 mm
- Korrelgrofte: 40
Voordeel:
- Met X-LOCK klauwplaat voor eenvoudig en snel wisselen van gereedschap.
- Zet de bevestiging vast door het gereedschap hoorbaar vast te klikken.
- Agressief borsteleffect door hoge stijfheid van de draadvlechten.
- Lange levensduur door het gebruik van PFERD speciale draad.
Toepassing:
- Toepassingsaanbevelingen: Op staal ook geschikt voor het slijpen van vlakken. Plaats het gereedschap op het X-LOCK-spansysteem van uw haakse slijpmachine en zet het vast door het licht naar beneden te drukken. Het gereedschap klikt hoorbaar vast. Maak het gereedschap los door de hevel te bedienen.
- Bewerkingsopgaven: Schuinkanten; Ontbramen; lasnaadbewerking
- Bewerkingsopgaven: Schuinkanten; Ontbramen; lasnaadbewerking
Materiaal:
- Bewerkbare materialen:
- Edelstaal (INOX)
- Staal
- Bewerkbare materialen: Edelstaal (INOX); Staal