Sleutelvijl platspits 150 mm kap 2 voor filigrane vijlwerkzaamheden

Artikelnummer: 4007220010563
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
  • Minimale bestelhoeveelheid 10 Stuk
  • Stappen van de bestelling: 10 Stuk
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 werkdagen
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
Producttype Sleutelvijl

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 4007220010563
EAN/GTIN 4007220010563
Nummer fabrikant 11501152
L-nummer L51060 280
Fabrikant/verantwoordelijke persoon August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 MARIENHEIDE, Deutschland, www.pferd.com

Omschrijving

Omschrijving:

Kleine vijlen voor lichte en filigrane werkzaamheden zijn speciaal in de gereedschaps- en matrijzenbouw uitstekend te gebruiken. Deze vijlen produceert PFERD TOOLS volgens de eisen van DIN 7283. Rechthoekige, spits toelopende vijl met kap aan vier zijden. Uitvoering met arend. Kruiskap voor universele vijlwerkzaamheden. Deze sleutelvijlen worden in industrieverpakkingen zonder hecht geleverd.

Kenmerk:

  • PFERD type: 1127
  • Breedte metrisch: 16 mm
  • Kap: 2
  • Lengte metrisch: 150 mm
  • Hoogte: 1.8 mm

Voordeel:

  • Beste werkresultaten dankzij radiale en bolvormige tanden.

Toepassing:

  • Bewerkingsopgaven: Ontbramen; Finishen; Scherpen; Bewerking van vlakken; Bewerking van kanten
  • Bewerkingsopgaven: Ontbramen; Finishen; Scherpen; Bewerking van vlakken; Bewerking van kanten

Materiaal:

  • Bewerkbare materialen:
    • Aluminium
    • Messing
    • Brons
    • Gietstaal
    • Koper
    • Grijs/lamellair-/nodulair gietijzer (GG/GJL, GGG/GJS)
    • Stalen tot 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Zink
    • Bewerkbare materialen: Aluminium; Messing; Brons; Gietstaal; Koper; Grijs/lamellair-/nodulair gietijzer (GG/GJL, GGG/GJS); Stalen tot 1.200 N/mm² (< 38 HRC); Zink