Steeksleutel , kop 15° afgeschuind , extra lang , SW 36 mm

Artikelnummer: 40.36LA
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
Producttype Schroefsleutel

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 40.36LA
EAN/GTIN 3148516622747
Nummer fabrikant 40.36LA
L-nummer L60130 1582
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.facom.de

Omschrijving

Omschrijving:

  • Extra lange ringsleutel met open uiteinde voor het overbrengen van grote draaimomenten met minimale krachtsinspanning
  • Kop met OGV® twaalfzijdig profiel voor het krachtig en voorzichtig aandraaien van moeren
  • Ringkop afgeschuind onder 15°
  • Vorkkop afgeschuind onder 15°
  • Verchroomd, satijnglanzend afgewerkt

Kenmerk:

  • A [mm]: 36
  • B x B1 [mm]: 55,0 x 36,9
  • E [mm]: 10,7
  • E1 [mm]: 15,0
  • L [mm]: 550
  • [g]: 1200