Omschrijving:
Deze 900 mm lange, V-vormige zuigstraal wordt gekenmerkt door uitstekende glijeigenschappen op alle gangbare substraten en met name in verbindingen. De eenvoudig te vervangen en in 4 richtingen te gebruiken zuiglippen zijn geribbeld en gemaakt van robuust, oliebestendig en transparant polyurethaan met een zeer lange levensduur. Op de aanzuigstang is een waterpas geplaatst, waardoor deze eenvoudig kan worden afgesteld, terwijl steunrollen altijd de juiste afstand tot de grond garanderen en extra gewichten de contactdruk op een constant niveau houden. Last but not least helpt de gestroomlijnde vorm van het inlaatmondstuk verstoppingen te voorkomen en de kwaliteit van de zuigkracht verder te verbeteren.
Kenmerk:
- AFMETINGEN (L × B × H): 900 x 217 x 125 mm
- Aantal Pro-apparaten: 1 stuks
- Kleur: Transparant
- Vorm: V-vormig
- gewicht inclusief verpakking: 7 kg
- Lengte: 900 mm
- Hoeveelheid: 1 stuks
Levering:
Type aanzuiglippen oliebestendig