Kopschuimlans Duo Advanced 3, 900 l/h - 2500 l/h.

Artikelnummer: 4.112-069.0
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 werkdagen
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
Artikelnummer 4.112-069.0
EAN/GTIN 4054278956701
Nummer fabrikant 4.112-069.0
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Friedrich-List-Straße 4, 71364 WINNENDEN, Deutschland, www.kaercher.de

Omschrijving

Omschrijving:

Dankzij de stabiele nikkelcoating op de voet is de hoogwaardige Duo Advanced 3-kops schuimlans met flexibel instelbare sproeihoek bijzonder geschikt voor het gebruik van agressieve reinigingsmiddelen. De schuimlans is ontworpen voor reinigingswerkzaamheden met Kärcher hogedrukreinigers met servo-regelfunctie en een debiet per uur van 900 tot 2.500 liter, waardoor direct kan worden overgeschakeld op de hogedrukreiniger. De Duo Advanced 3 heeft ook een ergonomische en stabiele container van 2 liter met extra grip op de hals en een grote vulopening. Onbedoelde aanpassing van de dosering van het reinigingsmiddel is bijna onmogelijk dankzij de nauwkeurige 3-traps dosering via een geïntegreerde opening.

Kenmerk:

  • aansluitschroefdraad: EASY!Lock
  • Dosering: 1 / 2 / 4%
  • Afmeting spuitkop: 38 mm
  • opvoercapaciteit: 900 – 2500 l/h
  • gewicht inclusief verpakking: 1,5 kg
  • Max. Druk: 300 bar
  • Tankinhoud: 2 l
  • Temperatuur: Max. 60 °C.

Voordeel:

Dosering van reinigingsmiddelen met geïntegreerde opening:
  • Maakt nauwkeurige dosering van het reinigingsmiddel in 3 stappen mogelijk.
  • Voor optimale schuimkwaliteit.
Basisbehuizing met bestendige nikkelcoating:
  • Zeer robuuste en duurzame uitvoering.
Flexibele afstelling sproeihoek:
  • Zeer nauwkeurige schuimstraal.
Direct schakelen tussen schoonmaakmiddelen en hogedrukreiniging:
  • Tijdbesparend, omdat u de sproeilans of accessoires niet hoeft te vervangen.
Ergonomische container met reinigingsmiddel van 2 liter:
  • Maakt lange, vermoeiingsvrije reinigingswerkzaamheden mogelijk.
  • Voorkomt mogelijke overdosering van het reinigingsmiddel.
  • Maakt het mogelijk om agressievere reinigingsmiddelen te gebruiken wanneer dat nodig is.
  • Maakt veilig werken over langere afstanden mogelijk.

Downloads en documenten

Geschikte producten