Kunststof hamer terugslagloos, zeer hard met holle metalen steel, rond-slagkop 50, 365 mm

Artikelnummer: 39021
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
Producttype Pijp- en waterpomptang

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 39021
EAN/GTIN 4010995390211
Nummer fabrikant 39021
L-nummer L60070 3893
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 SCHONACH, Deutschland, www.wiha.com

Omschrijving

Omschrijving:

  • Voldoet aan uw eisen: Witte kop/ zeer hard: voor bv. de zware en bouwindustrie, vormenbouw, wegenbouw, tuin- en landschapsbouw.
  • Vergemakkelijkt uw werk: Gemakkelijker werken en een optimaal slageffect met minder krachtsinspanning.
  • Ontziet uw gezondheid: Terugslagloos hameren minimaliseert de belasting op gewrichten, pezen en spieren.
  • GS-getest.

Kenmerk:

  • Gereedschap voor elektra: Nee
  • Zelfbediening - Verpakking: Nee
  • ESD-artikel: Nee
  • Diameter Slagkop (mm): 50
  • Totale lengte (mm): 365 mm
  • hoogte hamerkop (mm): 135 mm
  • met batterij / oplaadbare batterij: Nee