{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Cat. nr.:
| Afmetingen van de actieve zone | 150×95 mm | |
| Indringdiepte | 40 mm | |
| Gewicht | 2,2 kg | |
| Netspanning | 220 V; 240 V | |
| Netfrequentie | 50 Hz | |
| Demagnetiseer-efficiëntieklasse (DMC) | + | |
| Energievoorziening | Netvoeding | |
| Producttype | Demagnetiseerapparaat |
| Artikelnummer | 380863 HD2 | |
| EAN/GTIN | 2050001743770 | |
| Nummer fabrikant | 890.70-HD2 | |
| Fabrikant/verantwoordelijke persoon | SAV GmbH, Gundelfinger Straße 8, 90451 NÜRNBERG, Deutschland, www.sav.de |