Spanschroef voor het klemmen, Type: 4H

Artikelnummer: 376980 4H
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
Meer dan 1 artikel bestellen? Naar snelle toegang
op aanvraag
Op voorraad
21 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Type 4H
Hoogte r 21 mm
Draadafmeting M M10
Draadlengte b 89 mm
Sterkte 8,8
Producttype Schroef

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 376980 4H
EAN/GTIN 4020772448974
Nummer fabrikant 448977
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 FELLBACH, Deutschland, www.amf.de

Omschrijving

Uitvoering:

spanschroef, veredeld en met rubber beschermkap.

T.b.v.:

HOLEX snelspanner gr. 4.

T.b.v.:

Geschikt voor 376500376520, 376570: 4
Geschikt voor 376610376650: 4