Mechanische klemhaak

Artikelnummer: 374959
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 2-3 weken
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
Artikelnummer 374959
EAN/GTIN 4020772374952
Nummer fabrikant 374959
L-nummer L30130 489
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 FELLBACH, Deutschland, www.amf.de

Omschrijving

Omschrijving:

Spanhaak mechanisch, gehard staal, gepolijst.
Inclusief 6540KS-zekeringenset en bijbehorende 685MD-ringsleutel.

Kenmerk:

  • Maat: 16
  • Groef: 18, 20, 22, 24
  • G: M16
  • max. toegestaan
    Draaimoment: 90 Nm
  • max. haalbaar
    Spankracht: 40 kN
  • SW: 46
  • Gewicht: 1902 g
  • Maat: 16
  • A: 37
  • B: 44
  • B1: 120
  • C: 25
  • C1: 10
  • ØD: 70
  • F2: 62
  • H2 min
    : 122
  • H2 max.
    : 153
  • L: 107
  • Klemslag S2: 31